Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25130.013.0125 Wood Screw Flat #6 1-1/4 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FVX 31JF03

GRAINGER U25130.013.0125 Facsavaros lapos #6, 1-1/4 hüvelykes acél nyílás, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FVX Modell: U25130.013.0125Keresztszám: 31JF03 / 163P85
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
€17.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039 "
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244–0.279 ”
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1606
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25130.013.0125 Facsavaros lapos #6, 1-1/4 hüvelykes acél nyílás, 100 PK
€17.74 /csomag