Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25111.016.0100 Facsavar, kerek #8, 1 hüvelykes acél hornyolt, 100 PK | AG2FTD 31JE28

GRAINGER U25111.016.0100 Facsavar 8-as kör 1 hüvelykes acél hornyolt, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FTD Modell: U25111.016.0100Keresztszám: 31JE28 / 163P72
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
€51.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045 "
befejezSárga cink
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagAcél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25111.016.0100 Facsavar 8-as kör 1 hüvelykes acél hornyolt, 100PK
€51.73 /csomag