Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24540.037.0450 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 4 1/2 hossz, 50PK | AG2KRN 31KJ22

GRAINGER U24540.037.0450 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 4 1/2 hossz, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KRN Modell: U24540.037.0450Keresztszám: 31KJ22 / 127N97

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€88.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.670–0.717 ”
fej típusaLakás
Hossz4.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6685
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24540.037.0450 Gépcsavaros lapos 3/8-16 X 4 1/2 hossz, 50PK
€88.74 /csomag