Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24540.031.0500 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 5 hossz, 50PK | AG2KRK 31KJ19

GRAINGER U24540.031.0500 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 5 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2KRK Modell: U24540.031.0500Keresztszám: 31KJ19 / 127N94

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€73.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.556–0.597 ”
fej típusaLakás
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9948
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24540.031.0500 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 5 hossz, 50PK
€73.74 /csomag