Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24210.031.0075 Machine Screw 5/16 Inch 3/4 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNY 31JT40

GRAINGER U24210.031.0075 Machine Screw 5/16 Inch 3/4 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HNY Modell: U24210.031.0075Keresztszám: 31JT40 / 127K86
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
€33.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.557–0.590 ”
Fejmagasság0.198–0.216 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24210.031.0075 Machine Screw 5/16 Inch 3/4 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK
€33.70 /csomag