Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17567.031.0125 U-csavar 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16 | AG2KYK 31KM05

GRAINGER U17567.031.0125 U-csavar 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16

Raktáron
Tétel: AG2KYK Modell: U17567.031.0125Kereszthivatkozás: 31KM05
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
€7.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza2 11 / 16 "
Belső szélesség1.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0626
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- Rozsdamentes acél 304

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17567.031.0125 U-csavar 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16
€7.37 /Mértékegység