Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17567.025.0076 U-csavar 1/4-20 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AG2KKG 31KF97

GRAINGER U17567.025.0076 U-csavar 1/4-20 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG2KKG Modell: U17567.025.0076Kereszthivatkozás: 31KF97
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
€4.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza3.125 "
Belső szélesség1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.041
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- Rozsdamentes acél 304

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17567.025.0076 U-csavar 1/4-20 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€4.46 /Mértékegység