Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17273.050.0300 U-csavar hosszú érintőacél 1/2-13, 5PK | AG3AXY 32TG84

GRAINGER U17273.050.0300 U-csavar hosszú érintő acél 1/2-13, 5PK

Raktáron
Tétel: AG3AXY Modell: U17273.050.0300Kereszthivatkozás: 32TG84

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€58.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez3"
Belső hossza5.75 "
Belső szélesség3 9 / 16 "
AnyagAcél
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7698
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17273.050.0300 U-csavar hosszú érintő acél 1/2-13, 5PK
€58.76 /csomag