Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17273.037.0150 U-csavar hosszú Tngnt Acél 3/8-116 Cink, 5PK | AG3AXV 32TG81

GRAINGER U17273.037.0150 U-csavar hosszú, hosszúkás acél 3/8-116 cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AG3AXV Modell: U17273.037.0150Kereszthivatkozás: 32TG81

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez1.5 "
Belső hossza4"
Belső szélesség2"
AnyagAcél
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6777
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17273.037.0150 U-csavar hosszú, hosszúkás acél 3/8-116 cink, 5PK
€20.28 /csomag