Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7 / 8-9 14In Acél | AG3BAQ 32TH49

GRAINGER U17272.087.1400 U-csavar 7/8-9 14In acél

Raktáron
Tétel: AG3BAQ Modell: U17272.087.1400Kereszthivatkozás: 32TH49

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€72.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
Csőmérethez14 "
Belső hossza17 5 / 16 "
Belső szélesség14.125 "
AnyagAcél
Menet hossza4.25 "
Menetméret7 / 8-9
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1603
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17272.087.1400 U-csavar 7/8-9 14In acél
€72.06 /Mértékegység