Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17272.037.0125 U-Bolt 3/8-16 1-1/4 Inch Steel, 5PK | AG3BAC 32TH37

GRAINGER U17272.037.0125 U-csavar 3/8-16 1-1/4 hüvelykes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AG3BAC Modell: U17272.037.0125Kereszthivatkozás: 32TH37
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
€17.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza3 23 / 32 "
Belső szélesség1 11 / 16 "
AnyagAcél
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6372
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17272.037.0125 U-csavar 3/8-16 1-1/4 hüvelykes acél, 5PK
€17.82 /csomag