Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.087.1400 U-csavar 7/8-9 14In acél tűzihorganyzott | AG2KKE 31KF95

GRAINGER U17244.087.1400 U-csavar 7/8-9 14In acél tűzihorganyzott

Raktáron
Tétel: AG2KKE Modell: U17244.087.1400Kereszthivatkozás: 31KF95
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
€87.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez14 "
Belső hossza17 5 / 16 "
Belső szélesség14.125 "
AnyagAcél
Menet hossza4.25 "
Menetméret7 / 8-9
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9894
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.087.1400 U-csavar 7/8-9 14In acél tűzihorganyzott
€87.30 /Mértékegység