Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.050.0600 U-csavar 1/2-13 6 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 5PK | AG2KKA 31KF91

GRAINGER U17244.050.0600 U-csavar 1/2-13 6 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KKA Modell: U17244.050.0600Kereszthivatkozás: 31KF91
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
€65.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez6"
Belső hossza8.375 "
Belső szélesség6.75 "
AnyagAcél
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3076
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.050.0600 U-csavar 1/2-13 6 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 5PK
€65.11 /csomag