Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.037.0125 U-Bolt 3/8-16 1-1/4 Inch Hot Dipped Galvanised, 10PK | AG2KJM 31KF79

GRAINGER U17244.037.0125 U-csavar 3/8-16 1-1/4 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KJM Modell: U17244.037.0125Kereszthivatkozás: 31KF79
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
€30.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza2.75 "
Belső szélesség1.75 "
AnyagAcél
Menet hossza1.125 "
Menetméret3 / 8-16
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9216
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.037.0125 U-csavar 3/8-16 1-1/4 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK
€30.04 /csomag