Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.050.0600 U-csavar kerek hajlított acél 1/2-13 cink | AG3AZV 32TH29

GRAINGER U17243.050.0600 U-csavar kerek hajlított acél 1/2-13 cink

Raktáron
Tétel: AG3AZV Modell: U17243.050.0600Kereszthivatkozás: 32TH29

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez6"
Belső hossza8.375 "
Belső szélesség6.75 "
AnyagAcél
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4617
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.050.0600 U-csavar kerek hajlított acél 1/2-13 cink
€13.21 /Mértékegység