Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.050.0500 U-csavar körkanyar 1/2-13 | AG3AZU 32TH28

GRAINGER U17243.050.0500 U-csavar körkanyar 1/2-13

Raktáron
Tétel: AG3AZU Modell: U17243.050.0500Kereszthivatkozás: 32TH28
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
€11.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez5"
Belső hossza7.25 "
Belső szélesség5.625 "
AnyagAcél
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.050.0500 U-csavar körkanyar 1/2-13
€11.70 /Mértékegység