Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.050.0400 U-csavar Kerek hajlított acél 1/2-13 | AG3AZT 32TH27

GRAINGER U17243.050.0400 U-csavar, kerek hajlított acél 1/2-13

Raktáron
Tétel: AG3AZT Modell: U17243.050.0400Kereszthivatkozás: 32TH27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez4"
Belső hossza6"
Belső szélesség4.5 "
AnyagAcél
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3406
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.050.0400 U-csavar, kerek hajlított acél 1/2-13
€9.96 /Mértékegység