Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.050.0300 U-csavar 1 / 2-13 x 3 1/2 x 5 | AG3AZQ 32TH25

GRAINGER U17243.050.0300 U-csavar 1/2-13 x 3 1/2 x 5

Raktáron
Cikkszám: AG3AZQ Modell: U17243.050.0300Kereszthivatkozás: 32TH25

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez3"
Belső hossza5"
Belső szélesség3.5 "
AnyagAcél
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2894
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.050.0300 U-csavar 1/2-13 x 3 1/2 x 5
€7.43 /Mértékegység