Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.031.0102 U-csavaros kerek hajlított acél 5 / 16-18 3-5 / 8 hüvelyk | AG3AYY 32TH08

GRAINGER U17243.031.0102 U-csavar kerek hajlított acél 5/16-18 3-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG3AYY Modell: U17243.031.0102Kereszthivatkozás: 32TH08
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
€2.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez1"
Belső hossza3.625 "
Belső szélesség1.375 "
AnyagAcél
Menet hossza2"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0738
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.031.0102 U-csavar kerek hajlított acél 5/16-18 3-5/8 hüvelyk
€2.35 /Mértékegység