Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.025.0077 U-csavar kerek hajlított acél 1/4-20 2-1/4 hüvelyk, 10PK | AG3AYP 32TG99

GRAINGER U17243.025.0077 U-csavar kerek hajlított acél 1/4-20 2-1/4 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG3AYP Modell: U17243.025.0077Kereszthivatkozás: 32TG99

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség1.25 "
AnyagAcél
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3244
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.025.0077 U-csavar kerek hajlított acél 1/4-20 2-1/4 hüvelyk, 10PK
€11.08 /csomag