Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17242.025.0038 U csavar fekete oxid 1/4-20 cső 3/8 hüvelykes, 10PK | AG3BAR 32TH51

GRAINGER U17242.025.0038 U csavar, fekete oxid 1/4-20 cső 3/8 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG3BAR Modell: U17242.025.0038Kereszthivatkozás: 32TH51

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€9.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezFekete oxid
Csőmérethez3 / 8 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség3 / 4 "
AnyagAcél
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3114
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17242.025.0038 U csavar, fekete oxid 1/4-20 cső 3/8 hüvelykes, 10 PK
€9.34 /csomag