VESTIL ROTATE sorozatú kézi beépített körhinta


Szűrő
Kapacitás: 3700 lbs. , Szín: Kék , vezeték hossza: 8 ft. , Magasság: 44 " , Hossz: 51 " , Típus: Alacsony profilú , Használható hossz: 48 3 / 8 " , Szélesség: 48 3 / 8 "
StílusModellTételHasználja aÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTD-FORGATÁS
Carousel felső tányérDupla emelőasztal€2,487.82
ajánlatkérés
B
MEGFORDULÁS
Carousel felső tányér-€2,304.18
ajánlatkérés
C
EHLT-FORGATÁS
Carousel felső tányérEmelőasztal€2,304.18
ajánlatkérés
A
EHLTx-FORGATÁS
Carousel felső tányér-€2,418.52
ajánlatkérés
D
PST-FORGATÁS
Kézi beépített körhinta ollós asztalhoz-€2,515.54
ajánlatkérés

ROTATE sorozatú kézi beépített körhinta

A Vestil Rotate sorozatú kézi beépített körhinta ideális dobozok, raklapok vagy ládák tárolására és elhelyezésére anélkül, hogy az asztalra lépne. Ideálisak raktárakban, elosztó központokban, gyártó létesítményekben és még sok másban. Maximális teherbírásuk 4000 font, elforgatási teherbírásuk 300 font. Ezek a süllyesztett körhinta 360 fokos elforgatást tesznek lehetővé, így könnyen hozzáférhetnek a tárolt tárgyakhoz, és maximalizálják a tárolási kapacitást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?