Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17242.025.0037 U csavar Black Ox 1/4-20 cső 3/8 hüvelykes, 10PK | AH3LCB 32TH50

GRAINGER U17242.025.0037 U csavar, fekete ökör 1/4-20 cső, 3/8 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH3LCB Modell: U17242.025.0037Kereszthivatkozás: 32TH50
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
€6.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezFekete oxid
Csőmérethez3 / 8 "
Belső hossza1.25 "
Belső szélesség3 / 4 "
AnyagAcél
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2192
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17242.025.0037 U csavar, fekete ökör 1/4-20 cső, 3/8 hüvelyk, 10 PK
€6.92 /csomag