Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09200.037.0600 Sleeve Anchor Flat Carbon Steel 3/8 Inch 6 Inch, 25PK | AG2JNP 31KL84

GRAINGER U09200.037.0600 hüvely horgony lapos szénacél, 3/8 hüvelyk, 6 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2JNP Modell: U09200.037.0600Kereszthivatkozás: 31KL84
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
€60.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza6"
Head StyleLapos fejű
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2706

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7856
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09200.037.0600 hüvely horgony lapos szénacél, 3/8 hüvelyk, 6 hüvelyk, 25 PK
€60.77 /csomag