Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09200.025.0312 Sleeve Anchor Flt szénacél 1/4 hüvelyk 3-1/8 hüvelyk, 50PK | AG2KXX 31KL79

GRAINGER U09200.025.0312 Sleeve Anchor Flt szénacél 1/4 hüvelyk 3-1/8 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2KXX Modell: U09200.025.0312Kereszthivatkozás: 31KL79
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
€64.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.125 "
Head StyleLapos fejű
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.125 "
Menetméret10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1694

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09200.025.0312 Sleeve Anchor Flt szénacél 1/4 hüvelyk 3-1/8 hüvelyk, 50PK
€64.38 /csomag