Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09150.037.0187 hüvely horgony hatszögű rozsdamentes acél 3/8 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk, 25PK | AG2KXZ 31KL86

GRAINGER U09150.037.0187 hüvely horgony hatszögű rozsdamentes acél 3/8 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2KXZ Modell: U09150.037.0187Kereszthivatkozás: 31KL86
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
€64.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1.875 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2706

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.769
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09150.037.0187 hüvely horgony hatszögű rozsdamentes acél 3/8 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk, 25PK
€64.71 /csomag