Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.075.0625 Sleeve Anchor Hex Carbon Steel 3/4 Inch 6-1/4 Inch, 2PK | AG2KXU 31KL76

GRAINGER U09100.075.0625 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/4 hüvelykes 6-1/4 hüvelykes, 2 PK

Raktáron
Tétel: AG2KXU Modell: U09100.075.0625Kereszthivatkozás: 31KL76
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
€17.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2.25 "
Menetméret5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9020

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7322
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.075.0625 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/4 hüvelykes 6-1/4 hüvelykes, 2 PK
€17.38 /csomag