GRAINGER B26661.019.0200 Tap Sheet Metal Screw Pan #10-16 2 Inch, 1500PK | AG2HEQ 31JN82

GRAINGER B26661.019.0200 10-16. számú fémlemez csavartányér, 2 hüvelyk, 1500 PK

Raktáron
Tétel: AG2HEQ Típus: B26661.019.0200Kereszthivatkozás: 31JN82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€180.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.357–0.373 ”
Fejmagasság0.122–0.133 ”
fej típusaKenyér
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.78
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B26661.019.0200 10-16. számú fémlemez csavartányér, 2 hüvelyk, 1500 PK
€180.50 /csomag