Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.075.0425 Sleeve Anchor Hex Carbon Steel 3/4 Inch 4-1/4 Inch, 2PK | AG2KXT 31KL75

GRAINGER U09100.075.0425 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/4 hüvelykes 4-1/4 hüvelykes, 2 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KXT Modell: U09100.075.0425Kereszthivatkozás: 31KL75
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
€15.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2.25 "
Menetméret5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9020

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.075.0425 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/4 hüvelykes 4-1/4 hüvelykes, 2 PK
€15.71 /csomag