Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.062.0600 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 5/8 Inch 6 Inch, 5PK | AG2KXQ 31KL72

GRAINGER U09100.062.0600 persely horgony hatlapfejű anya szénacél 5/8 hüvelykes 6 hüvelykes, 5 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KXQ Modell: U09100.062.0600Kereszthivatkozás: 31KL72
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
€29.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza6"
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)6380

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.139
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.062.0600 persely horgony hatlapfejű anya szénacél 5/8 hüvelykes 6 hüvelykes, 5 PK
€29.39 /csomag