Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.062.0425 hüvely horgony hatszögletű szénacél 5/8 hüvelyk 4-1/4 hüvelyk, 5PK | AG2KXP 31KL71

GRAINGER U09100.062.0425 hüvely horgony hatszögletű szénacél 5/8 hüvelykes 4-1/4 hüvelykes, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2KXP Modell: U09100.062.0425Kereszthivatkozás: 31KL71
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
€20.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)6380

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8618
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.062.0425 hüvely horgony hatszögletű szénacél 5/8 hüvelykes 4-1/4 hüvelykes, 5 PK
€20.98 /csomag