Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.075.0500 Carriage Bolt 3/4-10 X 5 Inch Length, 10PK | AG2FJG 31JA73

GRAINGER U08320.075.0500 kocsicsavar 3/4-10 x 5 hüvelyk hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2FJG Modell: U08320.075.0500Kereszthivatkozás: 31JA73
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
€244.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.1.469–1.594 ”
Fejmagasság0.375–0.406 ”
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.375–0.406 ”
Négyzet szélessége0.741–0.768 ”
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9466
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.075.0500 kocsicsavar 3/4-10 x 5 hüvelyk hosszúság, 10 PK
€244.14 /csomag