Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08307.062.0300 Carriage Bolt 5/8-11 3 Inch, 10PK | AH3ECG 31JA38

GRAINGER U08307.062.0300 kocsicsavar 5/8-11 3 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH3ECG Modell: U08307.062.0300Kereszthivatkozás: 31JA38

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€11.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3788
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08307.062.0300 kocsicsavar 5/8-11 3 hüvelyk, 10 PK
€11.40 /csomag