ALTO SHAAM IT-3001 Inlet, Miniature, 15A, 125V | CN8GLF 21VN08

ALTO SHAAM IT-3001 Inlet, Miniature, 15A, 125V

Cikkszám: CN8GLF Modell: IT-3001Kereszthivatkozás: 21VN08
€219.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeömlőnyílás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTO SHAAM IT-3001 Inlet, Miniature, 15A, 125V
€219.25 /Mértékegység