Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08307.031.0300 Carriage Bolt Square Grade A 5/16-18 X 3 Inch, 50PK | AG2FGW 31JA22

GRAINGER U08307.031.0300 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 5/16-18 x 3 hüvelyk, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2FGW Modell: U08307.031.0300Kereszthivatkozás: 31JA22

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€16.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4288
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08307.031.0300 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 5/16-18 x 3 hüvelyk, 50 PK
€16.94 /csomag