Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.062.0350 Carriage Blt 5/8-11 3-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 10PK | AG2FGG 31JA05

GRAINGER U08305.062.0350 kocsi Blt 5/8-11 3-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FGG Modell: U08305.062.0350Kereszthivatkozás: 31JA05

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€36.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.062.0350 kocsi Blt 5/8-11 3-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 10PK
€36.55 /csomag