Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.043.0100 kocsicsavar 7/16-14 1 hüvelykes, 50PK | AH3EBW 31HZ82

GRAINGER U08305.043.0100 kocsicsavar 7/16-14 1 hüvelyk, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EBW Modell: U08305.043.0100Kereszthivatkozás: 31HZ82

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€15.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret7 / 16 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.907–0.969 ”
Fejmagasság0.219–0.239 ”
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.219–0.25 ”
Négyzet szélessége0.431–0.452 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5476
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.043.0100 kocsicsavar 7/16-14 1 hüvelyk, 50 PK
€15.21 /csomag