Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.037.0400 Carriage Bolt Zinc 3/8-16 X 4, 25PK | AG2FFG 31HZ75

GRAINGER U08305.037.0400 horganyzott kocsicsavar 3/8-16 X 4, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2FFG Modell: U08305.037.0400Kereszthivatkozás: 31HZ75
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
€14.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3257
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.037.0400 horganyzott kocsicsavar 3/8-16 X 4, 25PK
€14.07 /csomag