Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08300.062.0500 Carriage Bolt 5/8-11 X 5 Length, 10PK | AG2FEN 31HZ56

GRAINGER U08300.062.0500 kocsicsavar 5/8-11 x 5 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FEN Modell: U08300.062.0500Kereszthivatkozás: 31HZ56

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0138
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08300.062.0500 kocsicsavar 5/8-11 x 5 hossz, 10PK
€35.61 /csomag