Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08300.062.0200 Carriage Bolt 5/8-11 X 2 Length, 10PK | AG2FEH 31HZ51

GRAINGER U08300.062.0200 kocsicsavar 5/8-11 x 2 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FEH Modell: U08300.062.0200Kereszthivatkozás: 31HZ51
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
€25.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08300.062.0200 kocsicsavar 5/8-11 x 2 hossz, 10PK
€25.68 /csomag