Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08300.050.0175 kocsicsavar 1/2-13 X 1 3/4 hossz, 25PK | AG2FEF 31HZ49

GRAINGER U08300.050.0175 kocsicsavar 1/2-13 X 1 3/4 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2FEF Modell: U08300.050.0175Keresztszám: 31HZ49 / 164W55
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
€21.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz1.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4062
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08300.050.0175 kocsicsavar 1/2-13 X 1 3/4 hossz, 25PK
€21.22 /csomag