Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Machine Screw Pan 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB2LZG 1MU14

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Gépi csavartányér 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2LZG Modell: U24522.013.0050Kereszthivatkozás: 1MU14 / 126T94

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€3.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.256 "
Fejmagasság0.087 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0050 Gépi csavartányér 6-32 X 1/2 L, 100PK
€3.73 /csomag