Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08300.043.0250 Carriage Bolt 7/16-14 2-1/2 Inch Low Carbon Steel, 25PK | AG2FED 31HZ47

GRAINGER U08300.043.0250 kocsicsavar 7/16-14 2-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2FED Modell: U08300.043.0250Keresztszám: 31HZ47 / 164W53
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
€29.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret7 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fej Dia.0.907–0.969 ”
Fejmagasság0.219–0.239 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.219–0.25 ”
Négyzet szélessége0.431–0.452 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3293
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08300.043.0250 kocsicsavar 7/16-14 2-1/2 hüvelykes alacsony széntartalmú acél, 25PK
€29.83 /csomag