Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.019.0050 Csavarkészlet horganyzott 24 lapos, 1/2 hüvelykes, 100 PK | AG2KCQ 31KE28

GRAINGER U07860.019.0050 horganyzott csavarkészlet, 24 lapos, 1/2 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KCQ Modell: U07860.019.0050Kereszthivatkozás: 31KE28

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€93.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.094 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1242
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.019.0050 horganyzott csavarkészlet, 24 lapos, 1/2 hüvelykes, 100 PK
€93.62 /csomag