JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJY9 Rúdacél 1215 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC2BRA

APPROVED VENDOR 2HJY9 rúd acél 1215 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2BRA Modell: 2HJY9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€256.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa1215
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+ 0.000 / -0.003 "
befejezCsiszolatlan
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság78,000 PSI
Tipikus hozamerősség60,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7228100060
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellkedélyÖtvözet típusaÁtmérőtípusTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁtmérő toleranciabefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJF4 Rod Steel 1018 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BKK 2HJF4Hideg befejezés10181 / 4 "Általános rendeltetésű65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Csiszolatlan€13.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJF5 Rod Steel 1018 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BKL 2HJF5Hideg befejezés10183 / 8 "Általános rendeltetésű65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Csiszolatlan€7.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJF6 Rod Steel 1018 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BKM 2HJF6Hideg befejezés10181 / 2 "Általános rendeltetésű65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Csiszolatlan€11.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJF8 Rod Steel 1018 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BKP 2HJF8Hideg befejezés10183 / 4 "Általános rendeltetésű65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Csiszolatlan€16.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJG1 Rúdacél 1018 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BKR 2HJG1Hideg befejezés10181"Általános rendeltetésű65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Csiszolatlan€37.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJG2 Rúdacél 1018 1 1/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BKT 2HJG2Hideg befejezés10181.125 "Általános rendeltetésű65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Csiszolatlan€22.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJG3 Rúdacél 1018 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC2BKU 2HJG3Hideg befejezés10181.25 "Általános rendeltetésű65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Csiszolatlan€34.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJY9 rúd acél 1215 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€256.29 /Mértékegység