Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07845.037.0075 Socket Set Screw Oval 3/8-16 X 3/4, 100PK | AG2KWQ 31KL37

GRAINGER U07845.037.0075 Aljzatkészlet Csavar ovális 3/8-16 X 3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2KWQ Modell: U07845.037.0075Keresztszám: 31KL37 / 159Y16
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
€114.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7191
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07845.037.0075 Aljzatkészlet Csavar ovális 3/8-16 X 3/4, 100PK
€114.76 /csomag