Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07845.037.0037 Socket Set Screw Oval 3/8-16X3/8, 100PK | AH3FAA 31KL34

GRAINGER U07845.037.0037 Aljzatkészlet Csavar ovális 3/8-16X3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3FAA Modell: U07845.037.0037Kereszthivatkozás: 31KL34

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€48.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3065
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07845.037.0037 Aljzatkészlet Csavar ovális 3/8-16X3/8, 100PK
€48.50 /csomag