Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07410.037.0550 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél 3/8 -16X5-1/2, 10PK | AH2GAJ 26KZ78

GRAINGER U07410.037.0550 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél 3/8 -16X5-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AH2GAJ Modell: U07410.037.0550Keresztszám: 26KZ78 / 42JJ17
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
€56.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaLakás
Hossz5.5 "
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7412
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)6.1

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret: Nincs szellőző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07410.037.0550 Aljzatfejsapka csavaros lapos acél 3/8 -16X5-1/2, 10PK
€56.37 /csomag