Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04237.062.0001 Hs alátét 5/8 csavaros acél 1-5/16 külső átmérő, 10PK | AH3EFB 31JM17

GRAINGER U04237.062.0001 Hs alátét 5/8 csavaros acél 1-5/16 külső átmérő, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3EFB Modell: U04237.062.0001Keresztszám: 31JM17 / 156C87
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
€3.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdzett acél alátét
befejezMelegen horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
FokozatEdzetten keresztül
Belül Dia.5 / 8 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.122–0.177 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04237.062.0001 Hs alátét 5/8 csavaros acél 1-5/16 külső átmérő, 10PK
€3.90 /csomag