GRAINGER U04211.112.0900 Hatlapfejű szerkezeti csavarkészlet 1-1/8 9 hüvelyk hosszúságú szénacél, 5PK | AG2GXC 31JM01

GRAINGER U04211.112.0900 hatlapú szerkezeti csavarkészlet, 1-1/8, 9 hüvelyk hosszú szénacél, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GXC Modell: U04211.112.0900Kereszthivatkozás: 31JM01

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€80.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar készlet
befejezMelegen horganyzott
FokozatA563
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz9"
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04211.112.0900 hatlapú szerkezeti csavarkészlet, 1-1/8, 9 hüvelyk hosszú szénacél, 5PK
€80.77 /csomag